※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCK-7040 ティ ULVAC(アルバック) 36692512 SCK-7040 ティ ULVAC(アルバック) 36692512

ティ

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36692512 品番 SCK-7040
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法A(Φmm)55 寸法B(Φmm)42.7 寸法C(Φmm)39 寸法D(mm)65 形状ティ トラスコ品番365-2343 材質SUS304 質量(g)500 フランジタイプKF-40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36692494
2019-04-23
用途:
製薬会社の真空計校正試験
建設業・工事業

流石、世界に誇るULVAC製品です。溶接のビート仕上がりも最高、浸透探傷法で再検査しても全く漏れなし。現地にて本日試験に使いましたが無事終了しました。また足りない部品があったらULVAC製品を購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする