※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
クロス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692521
品番
SCK-8016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-16
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
20
寸法C(Φmm)
16
寸法D(mm)
40
トラスコ品番
365-2351
材質
SUS304
形状
クロス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません