ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)の 真空機器
ULVAC(アルバック)の 真空配管用継手
変換フランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36692546
品番
SCK-9025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
フランジタイプ
KF-16/25
寸法A(Φmm)
30
寸法B(Φmm)
40
寸法C(Φmm)
20
寸法D(mm)
16
トラスコ品番
365-2378
材質
SUS304
形状
変換フランジ
質量(g)
72