曜日別特売
217-6001 バルブ シングル(12V) KIJIMA(キジマ) 36693395

バルブ シングル(12V)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(2個)
定格電力(W)10
クリア
ガラス球形式G14
内容量1セット(2個)注文コード36693395品番217-6001
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619
クリアタイプシングル定格電力(W)10定格電圧(V)12ガラス球形式G14
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※電球のワット数はノーマルと同じ物を使って下さい。ワットが変わるとハイフラ、ローフラ、球切れなどの原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693447
2016-10-19
用途: バイクに使用

ゼファー1100に使用しました。コネクターソケットも、そのまま付きました。

対象商品 : 36693483
2015-06-29
用途: 二輪車ウィンカー球

どこよりも安く購入できて良かった。次回も勿論購入します。

対象商品 : 36693447
2014-07-01
用途: バイク整備

予備として購入。消耗品は常備していたいもの。価格が安いのがうれしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする