曜日別特売
217-6056 ミミックバルブ KIJIMA(キジマ) 36693632

ミミックバルブ

(9件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
定格電力(W)21/5
ガラス球形式S25
内容量1セット(2個)注文コード36693632品番217-6056
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

カラーバルブ表面に透過性のあるメッキ処理をする事で消灯時にはバルブ自身の色移りが有りません。クリアレンズの方のカスタムUPに!!適応は純正バルブの規格をご確認下さい。

アンバー定格電力(W)21/5定格電圧(V)12ガラス球形式S25仕様-適合フュージョン等のポジション付きフロントウインカー等に
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※ミミックバルブは使用条件により色飛びし道路交通法にそぐわない場合があります。定期的に交換することをお勧めいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36693675
2018-02-17
用途: ワゴンRのウィンカーに使用
運輸・通信業

メッキコーティングはしっかりしていて消灯時は良いのですが、点灯時の明るさはイマイチです。近々ノーマルバルブに戻そうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36693623
2017-06-09
用途: ウインカーバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカーのものよりメッキが厚いなでステルス効果バッチリ。点灯時もバッチリ認識でき耐久もありオススメです。

対象商品 : 36693675
2018-01-19
用途: ウインカーバルブ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

初期不良で使えないどころか、商品検査の為返送したり手続きが面倒で結果交換対応になったか交換商品はまだ届かずいまだに使用出来ない状態です。

対象商品 : 36693632
2016-05-03
用途: スカイウェイブのフロントウインカーに
有限会社鈴木

CJ45Aのスカイウェイブ250タイプMに使用しました。
 こちらに確認とりましたが確認が取れなかったので正直使えるか
不安ではありましたが。
 下部のぽっちの位置で使えると判断しました。
 問題なく使え見た目がかっこよくなりました。

対象商品 : 36693666
2015-08-31
用途: 自動車部品

この規格のステルス球は探すと店頭ではなかなか売っていないため助かります。小需要な為か価格が他の規格に比べ割高。もう少し安ければ...

対象商品 : 36693623
2018-07-23
用途: CR-V RD-1 フロントウィンカーに使用

メッキコーティングは完璧ですが日中の使用に不満です明るさノーマル白熱アンバーから比べると半分くらいの明るさになる交差点停車時前の車に写らないほどです夜間は暗いので何とか良しかな?

対象商品 : 36693684
2014-12-16
用途: 自動車に
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車用に出ている物は高価なのでバイク用を購入しました。
もうちょっと安くなるとうれしいです。

対象商品 : 36693675
2013-06-24
用途: 自動車のウインカー

シルバーが濃いので、予想以上に満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする