Cタイプ ハイアンカー(スチール)

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36694384 品番 C10-70
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

スチール製の1本売りです。

ねじ径M10 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)10.5 埋め込み深さ(mm)35 用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート 引抜強度(N)(最大)3610 剪断荷重(N)(最大)12720
注意
※全長にはピンの長さは含みません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-24
用途:
倉庫のフレームの固定
製造業

コンクリートに穴を蹴て打ち込みました 小さいサイズなので打ち込みも容易でしたが、きちんと中で広がりました

対象商品:
36694384
2024-07-26
用途:
タープ取り付け用のアンカーボルト
有限会社魚利 様

バラで数本買えて大変助かりました
価格も安くて良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
36694454
2023-07-02
用途:
ポールの固定
建設業・工事業

ホームセンターでは、このサイズを置いている所が少なくモノタローさんではどのサイズでも揃うので助かります。それに安いです。

対象商品:
05833676
2021-09-07
用途:
コンクリートにしっかり固定

コンクリートにしっかり固定できました。特に気になるところはなさそうです。

対象商品:
05833694
2021-10-03
用途:
アンカー

ホームセンターで買うより安く、サイズが豊富なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
36694366
2020-08-03
用途:
機械据付打設 リフター

引き抜き強度を考慮して、下荷重のテーブルリフターならば、これで十分。作業し易く、簡易的。安くて済む。

1人が参考にしています
対象商品:
05833746
2021-02-19
用途:
バイクのホイールベアリング交換に使う特殊工具の代用に
医療・福祉・介護関連業

定番のホイールベアリング交換に利用。アンカーボルトにはたくさんのタイプがあるが、現在はこのCタイプが最もスタンダードなようです。なので一昔前までは見かけたボルトアンカー(スリーブ打ち込み式。製造会社により名称が異なるのがややこしい)は今では見当たらず、よってこのCタイプを使おうと購入。これは、当方のリサーチ不足に尽きますが、アンカーボルトもタイプにより、同じボルト径であっても下穴の径は異なるので要注意。Cタイプはボルト径と下穴径はほとんど変わらないが、ボルトタイプやグリップタイプはボルト径に対して下穴径が大きい。アクスル外径(≒ベアリング内径)の参考にするべきは下穴径です。結果、このCタイプのアンカーでは愛車のフロントホイールには爪の広がりが足りないと気付きました。残念ながら役には立ちませんでしたが、勉強代としては格安で、後日グリップタイプで対処し、無事に取り外し出来ました。資材は奥が深いです。買う前にきちんとリサーチしましょう(^^;)

2人が参考にしています
対象商品:
05833703
2020-05-22
用途:
機器の固定
教育・研究機関

2本しか使わないので1本単位で販売しているのは有難い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

金属拡張アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kinzokukakucyouanka_type/
2023-04-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2068:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする