リヒトラブ
リヒトラブの ファイリング
リヒトラブの クリヤーホルダー
リクエスト・クリヤーホルダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
36695066
品番
G6100-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ブルー
材質
再生PP製
外形寸法(縦×横)(mm)
310×220
シート厚さ(mm)
0.18
グリーン購入法
適合