138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695285 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695285 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695285 138SP シンプリーズクリアーファイル差し替え式 キングジム 36695285

シンプリーズクリアーファイル差し替え式

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 36695285 品番 138SP
参考基準価格(税別)¥1,160 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

台紙入りの丈夫なポケット。ポケットの追加も簡単。
差し替え式。台紙あり(表紙と同系色)。
グリーン購入法適合品。

モノタロウではこんなお得な商品も!
背幅(mm)25 幅(mm)262 高さ(mm)317 ポケット数(付属)15、(最大)65 厚さ(mm)(表紙)1.4 材質表紙:再生PP55%、ポケット:再生PP40% サイズA4タテ 穴数30穴 アズワン品番64-8827-06 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
資料保存時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

資料を保存するのに購入しました。後で追加でファイルを足すことができるので便利です。見た目も落ち着いていてしっかりしているのでお勧めです。

対象商品:
36695355
2025-12-18
用途:
記録用ファイル
その他業種

カバーも強くて置きやすく、適度な枚数で使いやすく便利

対象商品:
36695355
2025-10-16
用途:
書類の整理
その他業種

整理しやすく、物がしっかりしているので、次回も購入したい

2025-05-25
用途:
整備書等
有限会社ファリーナ 様

非常に使いかってがよいので助かっています。
次回も同じシリーズでまとめていきたい。

対象商品:
36695337
2024-07-09
用途:
年次点検書類のファイリングに

まさにティファニーブルーのファイルです。
好きな色なので気分あがりますねー。
まぁ、ファイルを開けば中に入っているのは、機械類の年次点検書類なのですが(笑)

対象商品:
36695355
2022-06-12
用途:
取扱い説明書の保存
製造業

リピート購入です。
クリアーファイル差し替え式なので便利。
ロック機構がしっかりしている。

対象商品:
36695364
2021-01-11
用途:
資料の整理
A.M.N. 様 (教育・研究機関)

しっかりしていて、留め具も2段階なので使いやすい。
中のクリアーファイルも追加で増やせるので、便利。

1人が参考にしています
対象商品:
36695294
2019-05-31
用途:
仕事の書類用
医療・福祉・介護関連業

このシリーズは、これまで職場で3色、幅は2種類ずつ使用しています。しっかりした作りで使いやすくお気に入りです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする