DT-31 軽量カラー刈払チップソー 2枚組  ゴールド 大地の達人 36699033

軽量カラー刈払チップソー 2枚組 ゴールド

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2枚)注文コード36699033品番DT-31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

一般草刈用。

用途
お得な2枚組。軽量タイプ(穴あき台金)。チップは斜め埋め込み。
刃数(p)40材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済)穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36699033
2024-06-19
用途: 庭の雑草刈に使用
製造業

他の製品同様に、新品の時の切れ味はとても良いです。刃の長持ちさは他製品とかわらない感じです。

対象商品 : 36699024
2020-09-13
用途: 河川除草、農地の除草
その他業種

長雨続きの合間の河川敷の除草で初使用でしたが、25名程の作業者がほぼ
全員切れ味、耐久性等に満足していた。

対象商品 : 36699033
2021-09-03
用途: 草刈
山中秀運送運輸・通信業

2~3時間の使用で、チップが丸くなり作業効率低下しましたね。もう少し高い他社製品と比較しても価格面から考えると次は利用しません。
チップが以外に底安価品と同程度で再研ぎ1~2回かなと感じます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする