軽量刈払チップソー デカチップ R刃 コブ付 ブラック

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 36699094 品番 DT-49
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

一般草刈用。

刃数(p)40 用途どデカチップR刃とコブで耐久性・切れ味アップ。軽量タイプ(穴あき台金)。 材質台金は高炭素工具鋼・チップはタングステンカーバイト(完全熱処理済) 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)255

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36699085
2019-09-17
用途:
平たんではない石ころ混じりの空き地の雑草刈り
農・林・水産業

デカチップのサイズに見合ったコブ形状にして頂くともっと良いのでは?
しつこい茎の絡みも少なく草の払落しが容易で、硬い茎等に対してもチップの切れ味は申し分無し。過酷な環境下での作業、チップが無傷では済まなかったが、それなりに評価していい品質か?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする