曜日別特売
N-207 プロ200 葉刈鋏 ニシガキ工業 36701533

プロ200 葉刈鋏

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃長(mm)120
全長(mm)270
内容量1個注文コード36701533品番N-207
参考基準価格(税別)¥8,290販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

鋭利な長刃で植木の葉刈に最適!
安全ガード付!(取り外し可)
鍛造、裏スキ、鏡面、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!

用途植木の葉刈・仕上げ用全長(mm)270刃長(mm)120質量(g)250使用目的仕上げ、葉刈切断対象植木
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10403224
2021-09-16
用途: 植木作業
農・林・水産業

月に8回程度作業してます
きちんと手入れして4年くらい使用してますが
小さな刈込ばさみ感覚で使い勝手が良いです

2が参考にしています
対象商品 : 10403224
2018-09-16
用途: 造園作業時
農・林・水産業

作業に使うため色々探していましたが、軽いタッチで、切れ味抜群、値段も手頃で良い商品です。

対象商品 : 10403224
2018-02-14
用途: 植木の剪定
サービス業

プロ200葉刈鋏5寸にぴったりフィットして良いケースです。
長く使うとベルト通しの接続金具が抜けてしまうので、補強できたらもっと良いです。

対象商品 : 36701533
2016-01-02
用途: 葉刈り仕上げ
その他業種

刈り込み鋏でやった後の仕上げに使っています。槙やカイズカイブキを沢山やると、刃にどうしてもヤニ アクが付き使い辛くなる。そこが改良されれば、良くなると思いますが、、、

対象商品 : 36701533
2016-03-03
用途: 植木剪定

よく切れるので満足、また軽量なのも良い。

対象商品 : 10403224
2011-04-06
用途: 脚立を使ってのカイヅカ等の剪定
野村農園農・林・水産業

普段人より長い刈込み鋏を愛用しているのですが、脚立に上っての作業だと体に近い程使い辛く そんな時に葉刈鋏は重宝します。

2が参考にしています
対象商品 : 10403224
2009-10-30
用途: さつき、いちいや庭木の段ものの剪定。

きめ細かい手入れや高い所の作業に最適です。

対象商品 : 10403224
2013-05-24
用途: 植木剪定
コートヒル

植木剪定用の刈込鋏などは、短期間の使用では評価しにくいものです。とりあえずは、問題はありませんが、半年後に使用感などを質問されるべきでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする