RS35S スライドレール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36701761 品番 RS35S-12
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,046
販売価格(税別)
951

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。

寸法A(mm)- 寸法B(mm)152.4(±0.3) 寸法C(mm)254(±0.3) 寸法D(mm)- 寸法E(mm)149.2(±0.3) 寸法F(mm)260.3(±0.3) 寸法G(mm)273(±0.3) 種類スライド形 ストローク(mm)228.6(±3) レール長さ(mm)304.8(±0.8) 定格荷重(N)490(ペア) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト) 質量(g/本)300 スライド長さ(mm)304.8(±0.8) トラベル(mm)228.6(±3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする