RS35S スライドレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36701847 品番 RS35S-28
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥1,986
販売価格(税別)
1,805

ロールフォーミング工法で成形されたインナーメンバーとアウターメンバーによる高精度で滑らかなボールベアリングスライドレールです。
スライドレールには亜鉛メッキが施されているので、耐食性に優れます。
スライドレールにはグリスが封入されており、通常の使用では給油の必要は全くありません。

寸法A(mm)330.2(±0.3) 寸法B(mm)558.8(±0.3) 寸法C(mm)660.4(±0.3) 寸法D(mm)339.7(±0.3) 寸法E(mm)555.6(±0.3) 寸法F(mm)666.7(±0.3) 寸法G(mm)679.4(±0.3) 種類スライド形 ストローク(mm)508(±3) レール長さ(mm)711.2(±0.8) 定格荷重(N)270(ペア) 段数2 材質(レール)SPCC 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト) 質量(g/本)700 スライド長さ(mm)711.2(±0.8) トラベル(mm)508(±3)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする