寸法A(mm)279.4(±0.3)
寸法B(mm)558.8(±0.3)
寸法C(mm)276.2(±0.3)
寸法D(mm)441.3(±0.3)
寸法E(mm)552.4(±0.3)
寸法F(mm)565.1(±0.3)
種類スライド形
ストローク(mm)432(±3)
レール長さ(mm)609.6(±0.8)
定格荷重(N)310(ペア)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
質量(g/本)620
スライド長さ(mm)609.6(±0.8)
トラベル(mm)432(±3)