寸法A(mm)304.8(±0.3)
寸法B(mm)609.6(±0.3)
寸法C(mm)301.6(±0.3)
寸法D(mm)492.1(±0.3)
寸法E(mm)603.2(±0.3)
寸法F(mm)615.9(±0.3)
種類スライド形
ストローク(mm)483(±3)
レール長さ(mm)660.4(±0.8)
定格荷重(N)280(ペア)
段数2
材質(レール)SPCC
表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメ-ト)
質量(g/本)680
スライド長さ(mm)660.4(±0.8)
トラベル(mm)483(±3)