チューブカッタ42

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36702407 品番R70021A
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
超軽量でポケットに入る小型サイズです。
ハンドル回転がスムーズです。
湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。
スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。
スクレーパを内蔵しています。

切断能力(mm)5〜42 用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。 トラスコ品番367-9152 全長(mm)150 肉厚(mm)最大2.15 適合替刃R70007

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36702407
2015-05-29
用途:
銅管
藤原設備 様 (建設業・工事業)

信頼出来るメーカーで、使った感じも良かった。
継続して購入します。

対象商品:
36702407
2015-05-20
用途:
銅管切断
建設業・工事業

抜群の切れです。信頼出来るメーカーです。
次も再度購入いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする