H-45×10 とじ込表紙(10組入) セキセイ 36706397

※実際の色味とは若干の誤差があります。

とじ込表紙(10組入)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
穴数2穴
内容量1パック(2枚×10組)注文コード36706397品番H-45×10
参考基準価格(税別)¥6,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

枚数にかかわらず、しっかり保護する丈夫な作り。
背表紙がないので、枚数に応じてぴったり綴じることができます。
綴じ部分、コーナー部分は布張りで補強。芯材や表・裏貼りには再生紙を使用した環境対応製品。

穴数2穴仕様タックラベル付材質コーナー布張、中芯/表貼り/裏貼り:再生紙使用サイズA4規格A4判タテ型エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号19112005
注意
※生産時の染色状態により、色味に多少の誤差が生じます。
※つづり紐は付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36706397
2017-10-05
用途: 総勘定元表の表裏表紙に使用
サービス業

個人事業主ですが、毎年の総勘定元表を出力し本とじ込み表紙でファイルしています。価格も安く20枚(10セット)なので10年持ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする