NW-NU10 ナイスタック 布・手芸工作用 ニチバン 36706564

ナイスタック 布・手芸工作用

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード36706564 品番NW-NU10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は長さ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

手芸をはじめ、布地や衣類の仮止めに。
強力粘着

テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)15 テープ厚さ(mm)0.15 用途布・紙・プラスチック・木材用 仕様カッター付 材質(巻芯)古紙使用、(基材)不織布、(粘着剤)アクリル系、(はく離紙)紙 寸法(幅Wmm×長さLm)10×15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706573
2022-08-15
用途:
用途別にそろえているうちの一つとして。

両面テープは用途別に色々ありますが、自宅ではアクリルタイプよりもこの「ナイスタック 布・手芸工作用」の方が使用頻度が高く、気が付くと無くなっています。そんな訳で在庫を切らさないように気にしている備品の一つです。

対象商品:
36706582
2013-10-30
用途:
カルトナージュで、サンドブラストのガラスをとめつける時に使用。
有限会社リビエール 様

ガラスという重いものをとめつけるのですが、強力ですから、安心して使えます。薄いので、布にもひびかず、使い勝手はいいです。満足できる商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする