のび〜るラック

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36706704 品番 NR-2265-84
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

底が伸縮自在にスライド。18.3〜29cmまでスライドでき、同方向にも連結できます。
机上のスペースを有効活用できる便利なラックです。
底面4ヶ所にすべり止めラバー付き。
内側にもファイルの横滑りを防止するすべり止め機能付き。薄いファイルををこのすべり止めに引っ掛けて立て掛ければ、ラックの中で倒れにくくなります。

パープルスモーク 材質PS製 規格A4判 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×208×168

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36706695
2022-01-19
用途:
家庭用冷凍庫内の整理に
その他業種

家庭用冷凍庫内の整理に使うために買いました。アイスノン類を重ねて入れるのにピッタリですし、角も尖っていないので庫内に傷が付きにくそうです。使い始めて2週間近くになりますが、割れもせず快調です。

対象商品:
36706704
2015-02-28
用途:
職場の整理

物は良いのですが到着して確認したところ二つ注文した内の一つが割れて届きました。配送に注意が必要と思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
36706695
2018-05-17
用途:
ファイル整理
株式会社R3 (アールキューブ) 様 (医療・福祉・介護関連業)

スチールのブックエンドでは直ぐに倒れてしまっていましたが、のびーるラックを使い始めて、ファイルの転倒がほぼ無くなりました。ファイル数が少なくても狭められるし、最大まで開いてファイルを詰め込んでも倒れないのが有難かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする