六角軸コンクリートドリル

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)3.0 注文コード36706792 品番26607
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569
この商品は刃径・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)3.0 有効長(mm)35 全長(mm)80 用途ブロック・モルタル・ALC・レンガ・半磁器タイルの穴あけに 軸径(Φmm)6.35(六角軸) シャンク形状六角軸

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-13
用途:
コンクリへの穴開け
サービス業

この手のものの中では金額が安い方だと感じました。
もう少し「刃」の耐久性が高いとありがたいのですが。

2025-07-29
用途:
仕事
建設業・工事業

振動ドリルに使うのですが耐久性はどうでしょう。価格は安いと思います。

対象商品:
36706792
2023-01-15
用途:
壁の穴あけ
合資会社心和 様 (医療・福祉・介護関連業)

モルタル壁に亀裂ができました。表面だけの接着剤では不安なので、亀裂に穴を開けてエポキシ樹脂を注入しました。これで安心です。
ドリルよりもインパクトレンチのチャックに装着するので仕事が速いです。サイズを変えてまた買います。

対象商品:
36706905
2022-09-17
用途:
家庭菜園で
その他業種

ブロックに穴を空ける荷に使用 毎回安く購入出来助かります

対象商品:
36706826
2022-06-27
用途:
ブロック下穴加工に
その他業種

150ヶ所の穴を空けましたが問題なく使用出来ました。(過熱に注意しながら使用)

1人が参考にしています
対象商品:
36706826
2021-08-30
用途:
コンクリートの穴あけ
その他業種

しっかり穴を開けることができた。
1回しか使用していないのでまだ耐久面などは分かりません。

1人が参考にしています
対象商品:
36706826
2021-03-30
用途:
配線作業時
関電設 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モール作業、及び機器の取り付け配線器具の取り付けなど、多様に使用しています。

対象商品:
36706853
2020-09-28
用途:
ビス穴開け

インパクトドリル用は少し高額で、壁のビス穴開けに重宝します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする