XT-103 ヒシビニカシート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 36706984

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

XT-103 ヒシビニカシート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 36706984
XT-103 ヒシビニカシート 広化東海プラスチック(旧ダイヤプラスフィルム) 36706984

ヒシビニカシート

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1巻
厚さ(mm)1.5
幅(mm)1830
内容量1巻注文コード36706984品番XT-103
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

さまざまな厚さの製品をラインナップしています。
幅広い柔軟性の製品設計です。
防炎・帯電防止・耐寒など各種性能を付与しています。
各環境規制対応で自動車用・電子部品にも展開しています。

用途
間仕切り用・ノレン、デスクマット・テーブルマット・トイレマット、自動車用・車内間仕切り・マーキング、各種工業用パッキン・プラスチックパズルなど
抗張力
タテ2200N/cm2
ヨコ2100N/cm2
伸び(%)
タテ360
ヨコ380
直角引裂強度(N/cm)
タテ680
ヨコ650
厚さ(mm)1.5幅(mm)1830長さ(m)10材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン透明硬度83A脆化温度(℃)-28表面可塑剤(PHR)49
注意
※(屋号のない)個人宅様への配送は不可の商品になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき7,000/税込7,700
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-11
用途: 上絵付作業の机の上に敷いて使用しています。
清峰堂株式会社製造業

絵具板(ガラス板)が吸着し、動かなくなり作業効率が良くなりました。ただ、ガラス板を取る時は、ヘラで起こす様にして取らなければなりません。その時は、少し不便を感じますが、それだけ吸着性に優れています。また、本来の目的は、作業机の保護の為に購入しました。その役目は十分果たしております。ありがとうございます。

対象商品 : 09236936
2019-09-05
用途: 作業台の保護カバー
教育・研究機関

厚みは問題ないですが、汚れがつきやすくカットしている間にすでに黒くなってしまった。
この製品に限りませんが、ビニールシートの両端にメモリが入っているとカットしやすいのに、といつも思います。

対象商品 : 09236963
2018-12-29
用途: 機械のメンテナンス時
株式会社誠宇ジャパン

丈夫でとても使いやすい商品です。工場に機械メンテナンス時色んなサイズ切って使い、良い商品。

対象商品 : 09236927
2017-04-18
用途: 工場間仕切り
有限会社今村アルミ

長さをカットしてもらいたかった。
4メーターでカットして使用致しました。

対象商品 : 36707011
2017-04-01
用途: 歯科医院階下騒音軽減床シート敷設
マタガワ工務店

下騒音軽減床シート敷設 タイル床でしたが敷設後靴音などの軽減に効果あり。

対象商品 : 09236945
2009-12-08
用途: デスクマット

しホームセンターは切り売りなので10メートル巻きの在庫がなく、特注で日数がかかるのでモノタローで注文したがホームセンターより高かった。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後、価格も検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする