※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ツヤマット 永興化成 36707167 - ツヤマット 永興化成 36707167

ツヤマット

(31件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 36707167 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ゴムマット製品より耐久性があります。
耐水、耐油、耐摩耗、老化性に優れています。
通路並びに室内に使用しますと防音の効果も上がります。
どんな汚れでも水又は洗剤で簡単に洗い落とせます。
精密部品の組立作業台に使用すると部品の破損防止になります。
色彩的にも鮮明な色合いで美感を損ないません。

材質軟質塩化ビニール 厚さ(mm)1.5 幅(mm)915 長さ(m)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-20
用途:
作業台のマット

エンジン分解の作業台に使用。
ガソリンやオイルにも問題なく傷も付きにくい様です。

対象商品:
36707151
2026-03-14
用途:
作業台の養生
その他業種

用途的に気にしませんが、商品到着時点で製造時と思われる傷多数、表面層の素地見えレベルの傷はあります。

対象商品:
36707142
2024-03-18
用途:
椅子の下
運輸・通信業

椅子で床が傷むので購入しました。薄い割に丈夫で掃除も楽なので、有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
36707167
2023-08-30
用途:
ベランダのすのこ下に敷いています
前田興業株式会社 様 (サービス業)

すのこ下に水分が残り床面が腐ることを防止するため、この商品を購入し利用しています。強度も強そうですので安心して利用しています。

対象商品:
09236911
2023-08-22
用途:
製造の時に使用
株式会社中央エンジニアリング 様 (製造業)

とても丈夫でお客様にも好評でした。
送料もかからず助かります。

対象商品:
36707151
2023-08-03
用途:
養生に
アイガ電子工業株式会社 様 (製造業)

組立現場で養生に使用しています。
問題なく作業できています。

対象商品:
36707142
2023-02-15
用途:
組立作業時に使用する作業台
製造業

近所のホームセンターに見に行ったが、厚みがなく価格もモノタロウの方が安かった。
商社で購入しようとすると、5mからしか購入出来なかったが、1mから購入出来たので
助かった。

対象商品:
36707142
2022-09-09
用途:
作業台保護時
製造業

作業台の上に敷いています。価格が安く、傷防止だけでなく、電気的にも絶縁出来るところがとても満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2896:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする