TRZ-16-500 銀ロウ TRUSCO 36709005 TRZ-16-500 銀ロウ TRUSCO 36709005 TRZ-16-500 銀ロウ TRUSCO 36709005

銀ロウ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 36709005 品番 TRZ-16-500
参考基準価格(税別)¥21,470 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

耐熱性、耐衝撃性に優れています。カドミウムを含んでいません。

線径(mm)1.6 用途鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付け トラスコ品番329-1511 材質銀40%含有 長さ(mm)500 質量(g)約9.2 融点(℃)780 引張強度(N/mm2)539
注意
※銀ロウ用フラックス(TRZ-200)を必ずご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36708987
2018-05-05
用途:
銀ロウ付け
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

指定のフラックスを使っても真鍮に上手く乗らない。ステンは綺麗に乗る。

1人が参考にしています
対象商品:
36708987
2014-10-17
用途:
ロウ付け
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

年数が経ち分離した時計のバンドに使用してみた。部材はステンレスの金メッキだったが温度によって金メッキはなくなったが部材に乗りがよくがっちりとロウ付けが出来た。

対象商品:
36708987
2017-08-05
用途:
ロウ付け
マキ ハムプラザ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

主にエアコン配管のロウ付けに使用している。1/2インチまでならガスバーナー2本を使用し2分程度で作業が終了。溶ける温度、溶融の程度も十分。

対象商品:
36708987
2015-08-04
用途:
溶接

普通に使用できます。

対象商品:
36708987
2013-07-11
用途:
銅合金のろう付け
株式会社小樽キャスト製作所 様

安いですね
密着性もよく非常に満足してます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする