TRZ101-16-500 アルミ硬ロウ TRUSCO 36709014 TRZ101-16-500 アルミ硬ロウ TRUSCO 36709014 TRZ101-16-500 アルミ硬ロウ TRUSCO 36709014

アルミ硬ロウ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10本) 注文コード36709014 品番TRZ101-16-500
参考基準価格(税別)¥3,220 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。

線径(mm)1.6 長さ(mm)500 用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用 トラスコ品番329-1553 材質アルミロウ 質量(g)約2.8 融点(℃)580 引張強度(N/mm2)245
注意
※アルミ硬ロウ用フラックス(TRZ-201)を必ずご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-29
用途:
アルミ薄肉パイプの溶接
製造業

フラックスと同時購入。薄肉のアルミパイプの溶接でしたが問題なくできました。

対象商品:
36709014
2019-08-14
用途:
アルミ溶着

フラックスのRZ201は合わないのではないか、富士バナーのトーチRZ860で作業したが、温度不足のため至難のわざになった。

対象商品:
36709014
2016-10-04
用途:
溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通にとても使いやすかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
36709014
2013-03-14
用途:
模型のアルミパーツの作製

いつも新富士バーナーの物を使用していたが、使用感は同じ。量が多いので良い。1本当たりの長さも長くロスが少ない。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする