104-222 ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ) 36711017

104-222 ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ) 36711017
104-222 ホースクリップ Aタイプ(ステンレス) KIJIMA(キジマ) 36711017

ホースクリップ Aタイプ(ステンレス)

(45件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)8
内容量1セット(10個)注文コード36711017品番104-222
参考基準価格(税別)¥450販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

Aタイプのホースクリップ。圧の掛からないラインにご使用下さい。

材質ステンレス寸法(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:45
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36711001
2024-11-09
用途: バイクのメンテ

ありそうでなかなか手に入らないパーツだと思います。入手できてよかったです。感謝感謝。

対象商品 : 36711001
2024-03-26
用途: ガソリン回り
医療・福祉・介護関連業

ホースがしっかり止まってくれますので安心な商品です。

対象商品 : 36711017
2023-06-13
用途: モンキーのレストア
その他業種

キャブまで行くホースがカチカチに固着していたうえこのクリップが全く外れない状態でしたので交換用です。ステンレスがいいですね。

対象商品 : 36711017
2022-06-08
用途: バイクのメンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具不要、指で広げられるので作業性がアップします。サイズ展開も豊富で助かります。

対象商品 : 36711044
2022-02-20
用途: オートバイ整備
建設業・工事業

ホームセンターなどで入手できないので助かりました。普通に使え問題ありません。また購入します。

対象商品 : 36711035
2020-02-05
用途: 原付のレストア用
医療・福祉・介護関連業

古い原付のレストアで燃料ホース、2stオイルホース等の固定に使用しました、持つ部分が大きく使いやすいです、常に使用する物なので大きさ別にいくつかストックしていつでも使えるようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 36711017
2020-12-08
用途: エンジンメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。また再度注文致します。

1が参考にしています
対象商品 : 36711026
2020-07-14
用途: 燃料ホースの固定

キジマの外径9mmのフューエルホースと一緒に購入しました。9mm同士ではゆるかったです。

6が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト・ナット・ワッシャー・クリップ・バンド・ピン等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする