662 サドル662 CIONLLI 36712085

サドル662

(92件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1個注文コード36712085品番662
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

長時間の乗車でも疲れにくい、厚手のクッションを採用しています。
ベーススプリングとの相乗効果で快適な乗り心地を実現しました。
非常にコストパフォーマンスの高いサドルです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー適合ポスト径(Φmm)25.4材質樹脂、スチール長さ(mm)235幅(mm)185寸法(mm)(前後×幅×厚さ)235×185×75質量(g)850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:92
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36712067
2024-07-02
用途: ママチャリのサドル交換

愛車のママチャリ(笑)のサドルが経年劣化で裂けてしまい雨が染み込むので交換。
やや硬めだがせいぜい15分程度しな乗らないので問題なし。コスパ最強!
おかげ様でケツが濡れる事がなくなりました(笑)(笑)。

対象商品 : 36712067
2024-05-26
用途: 自転車のメンテナンス

サドルのひび割れ浸水のため交換要員
以前にも購入したこともあり
交換のしやすさや耐久性も確認済みです

対象商品 : 36712067
2023-11-08
用途: サドル劣化の為交換
株式会社HILTEC製造業

自転車のサドルが劣化して溶け、衣類に付着するため交換しました。
クッション性もよく快適に使用しています。

対象商品 : 36712076
2022-12-22
用途: サドル破損時に。
ツチハシサービス業

使用していたサドルのベースの樹脂が割れたため交換。バネやレールのサビも気になっていました。こちらの商品はやや硬めの座りごごちになります。酷く錆びるメッキではなく綺麗な塗装なので長年の使用でもみすぼらしくならなそうで安心です。

対象商品 : 36712067
2022-08-13
用途: サドルの交換
その他業種

使用していたサドルが破れてきたので、交換用として購入しました。使用感は純正のサドルよりよく、新しい自転車に乗り換えたような印象を受けました。商品に満足しています。

対象商品 : 36712067
2023-01-13
用途: 古いのを交換した
サービス業

正月の直前に注文したので年明け届きました。少し時間かかったが交換して使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 36712067
2022-07-14
用途: 買い物等
その他業種

サドル662のブラックを購入させていただきました。購入目的は旧サドルのスプリング上部が壊れてしまった為購入、取り付けは超簡単で5分くらいで終了しました。乗りやすくて座り心地は良いです。又安価でラッキー... 満足しています。有り難うございました。

対象商品 : 36712076
2022-06-06
用途: サドルが老化して、破れた
サワザキカメラサービス業

価格も安く、乗り心地も悪くない。適度なクッションで良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする