8004 ビーチサドル VAPOR 36712137

8004 ビーチサドル VAPOR 36712137
8004 ビーチサドル VAPOR 36712137

ビーチサドル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード36712137品番8004
参考基準価格(税別)¥2,930販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ビーチバイク向けのビックサイズサドルです。
ワイドな幅で安定感がある座面は、さらにクッション内蔵で厚みもあり、抜群の座り心地を確保しました。
コイルスプリングは二重構造のダブルスプリング仕様で高いクッション性を持ちます。
コストパフォーマンスに優れたおすすめのサドルです。

ブラック付属品やぐら材質樹脂、スチール長さ(mm)260幅(mm)250寸法(mm)(前後×幅×厚さ)260×250×145質量(g)1250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36712137
2021-11-06
用途: 電動婦人車に使用。
自動車・二輪車・自転車関連業

大型で乗り心地重視のコスパモデルをと購入。ビーチクルーザー用の海外製だったせいか、対象となる体重設定が100kgクラス?と思えるほど、表皮のウレタンやクッション用のスプリングが予想以上に硬かったので、ゴツゴツとした硬い乗り心地が実に不愉快でした。暫く乗ってみて慣らした後も硬いなら買い替えたいと思います、

対象商品 : 36712137
2021-10-23
用途: 乗り心地向上に
自動車・二輪車・自転車関連業

ママチャリに標準装備の一般的なサドルと交換。ワイドになったこと、ヒップアップとなったことで、シートポジションは快適になったが、若干クッション性に難あり。また、バネの軋み音も残念。

対象商品 : 36712137
2018-10-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

聞いた事がないブランドで心配しておりましたが満足です。

対象商品 : 36712137
2017-09-22
用途: ゆったり幅広

身体が大きいので助かる
腰痛対策にお薦め
ヤフオクで中古も漁ってみたが送料を考えると
結局新品と値段は僅差、モノはずっといい
また必要になれば、迷わずこっちで新品を買う

対象商品 : 36712137
2016-05-23
用途: サドル交換
サービス業

もともと付いていたサドルはスポーツタイプで長時間乗るとお尻が痛く、やや幅広のこのサドルに変えました。いい感じです。

対象商品 : 36712137
2013-10-13
用途: 買い物に行くとき

丈夫でしっかりして長持ちしそうな感じです。でも反面、クッションが固くて馴染むまで時間がかかりそうです。

対象商品 : 36712137
2020-10-22
用途: サドルの取り替え

電動アシスト車に3年程乗って居ます。交換したところ、お尻が痛くて元のサドルに戻しました。1万円のチャリのサドルと交換ならこの商品で満足したかも知れません。

対象商品 : 36712137
2019-07-19
用途: ビーチクルーザのメンテナンス

シュウィン製ビーチクルーザのサドル劣化のため本品を購入 使って間もないため耐久性等は不明ですが座りごこちは向上した気がします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする