AM-45T アルミケース アイリスオーヤマ 36712471

 

AM-45T アルミケース アイリスオーヤマ 36712471 AM-45T アルミケース アイリスオーヤマ 36712471

アルミケース

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36712471 品番AM-45T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ハードな質感と耐久性を兼ね備えたアルミ製工具ケースです。小物収納に便利なインナートレーがついています。内装がウレタン製スポンジなので、ケース内側も傷がつきにくく、収納物を衝撃から保護します。バックル部分をロックできる鍵付です。最大収容重量は約10kgです。

材質アルミニウム/エポキシ粉体塗装(外装材)、ポリプロピレン(インナートレー) 質量(kg)約2.3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×235×220 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×200×190 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)440×235×220

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36712471
2021-10-18
用途:
機器の運搬
サービス業

D環がないことを見落とし、ショルダーベルトを使用しての運搬ができません。

対象商品:
36712471
2016-02-09
用途:
ビデオカメラの収納
金融・保険業

丁寧な造りでした、満足です。

対象商品:
36712471
2014-10-15
用途:
カセットなどオーディオのソフトを入れるのに使用します。

軽くて、容量もタップリ。リーズナブル価格でなかなかなモノです。

対象商品:
36712471
2013-11-20
用途:
測定具、工具の運搬等

長距離の移動(飛行機等)でも、ケースと中身も壊れることなく運ぶことができました。安心して使用することができると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする