RN3236L 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール 36717852 RN3236L 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール 36717852 RN3236L 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール 36717852 RN3236L 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール 36717852 RN3236L 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール 36717852

両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 36717852 品番 RN3236L
参考基準価格(税別)¥10,380 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。
焼き付け塗装仕上。
C形鋼・H形鋼チャンネル・アングルの深い凹部での締付け時に最適。

寸法(mm)32×36L 全長L(mm)445 寸法D(mm)67 寸法d1(mm)25 寸法d2(mm)43 寸法d3(mm)49 寸法t(mm)24 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)91 質量(g)1800 仕様安全ロープ取付け穴つき トラスコ品番108-4810 呼び寸法(mm)32×36L ソケット種別両口ソケット(片ロングソケット) 寸法l(mm)120
注意
※RN1012L・RN1013L・RN1317L・RN1417Lは安全ロープ取付け穴が付いておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02182494
2016-06-07
用途:
冷媒回路修理時

圧縮機フランジで標準のラチエットでは届かずロングソケットで便利に使用しています。

対象商品:
02182345
2015-06-19
用途:
機械のねじ締め。
株式会社永山 様

こんな工具一生モンに近いからもう買わないと思う。

 ちょっと入りこんだ所のねじ閉めに使います。もうちょっと頭が小さければ100点ですわ。

対象商品:
02182494
2011-07-08
用途:
ボルトの締め付け
株式会社三光エンジニアリング 様

ダブルナットの締め付けの際、ロングソケットのため非常に便利に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする