エコワイド

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36719593 品番 HY-30
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

軽い・薄い・コンパクト・狭い場所・高所作業に最適。

寸法L(mm)210 呼び寸法(mm)200 寸法t(mm)6.0 トラスコ品番309-5339 質量(g)200 寸法A(mm)59 寸法T1(mm)12.0 寸法T2(mm)6.5 口開きW(mm)8〜30 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:143

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36719602
2017-08-31
用途:
配管工事
建設業・工事業

最高の使い心地です
軽くてガタ無く薄いので手にしっくり来ます
値段も手ごろでいい

1人が参考にしています
対象商品:
07559806
2017-04-08
用途:
配管工事

非常に使いやすくて、大変満足しています。知り合いにも教えます。

対象商品:
07559797
2014-06-23
用途:
水道工事関係

手が小さいので、薄くて幅広なので使い易いです。

対象商品:
36719593
2014-01-25
用途:
電気工事

長さもちょうど良かったです。価格は安いですが質実剛健、トップ工業製品の大ファンになりました。諸先輩方も愛用している方が多く、取り出して恥ずかしい思いをすることもありません。

1人が参考にしています
対象商品:
07559806
2011-11-17
用途:
普段使い工具
サム サービス 様

軽く使いやすい
同じ大きさのモンキーよりも巾広く開き他メーカーのタイプでもありますがトップが丈夫
欠点は 完全に閉じなく 小さな物がまわせない(必要ないだろうけど)

3人が参考にしています
対象商品:
07559781
2011-05-02
用途:
自動車のメンテナンスに!

薄型なので狭いところに便利です。

対象商品:
07559797
2009-07-19
用途:
家庭用エアコン配管接続時

主に2分、3分配管接続時ぶれなさと力の係り具合がいいです

対象商品:
36719602
2017-02-22
用途:
溶接

口が、閉まらないので、不便。使いずらい

閉まるか情報がほしかった

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする