トップ工業
トップ工業の スパナ/レンチ
トップ工業の スパナ
トップ工業の 両口スパナ
仮枠スパナ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36719611
品番
MT-17×21K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
型枠作業の必需品 1丁4役のスグレモノ
用途
6mm:丸セパ用
10mm:アイビーフォームタイ用
17mm:足場クランプ用
21mm:フォームタイ用
呼び寸法(mm)
17(6)×21(10)
全長(mm)
180
トラスコ品番
369-1977
厚さ(mm)
8
質量(g)
190
商品構成
単品