ポリマーギヤ
ブロックリールRK型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
36720382
品番
RKF8-LR3.5(引寄せロープ付)
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は34,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトなカラビナ・台付けロープ付安全ブロックです。リュックやスポーツバッグに入れて持ち運びが出来る大きさの為、下水道縦溝・ピット昇降用に最適です。
用途
垂直移動用墜落阻止
ロープ長さ(m)
台付1.5
ランヤード(有効長)(m)
3.5
仕様
引寄せロープ標準装備
質量(g)
1260
タイプ
カラビナ・台付ロープ
ケース寸法(mm)
150×120×67
ランヤード(直径)(Φmm)
18×1.7
注意
※人体の墜落阻止としてのみ使用してください