曜日別特売
ACD-6.4L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 36721352

ACD-6.4L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 36721352
ACD-6.4L クッションドリル コンクリート用ロング ベッセル 36721352

クッションドリル コンクリート用ロング

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード36721352品番ACD-6.4L
参考基準価格(税別)¥1,644販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

本体接続部にクッションリングをはさむことで、回転時の揺れを大幅に減少しました。この樹脂リングが芯揺れ・ガタつきを抑制し、正確な位置への穴あけができます。

用途
モルタル・ブロック・レンガ・ALC・石膏ボードなどの穴あけ、
プラグアンカー挿入やプラグレスビス用の下穴あけに。
寸法D(Φmm)6.4溝長(mm)115全長(mm)172刃径(mm)6.4トラスコ品番371-1722材質高硬度HSS(ハイス)質量(g)32機能打撃・回転シャンク径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36721307
2023-04-16
用途: 左官・土木作業等
阿部工業建設業・工事業

いがいと耐久性があり使用には、問題なく使えるので良い商品だと思います。

対象商品 : 10007121
2010-01-20
用途: トタンの穴あけ

良く切れる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする