SS-25EF-3 スポットエアコン クールスイファン首振りなし スイデン 36721465

スポットエアコン クールスイファン首振りなし

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード36721465 品番SS-25EF-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

標準機能のスタンダードモデル
全閉型ファンモータを搭載、モータ故障や事故の原因となる粉じん・ミストなどの侵入を防ぎます
地球にやさしい新冷媒(R407C)採用、オゾン破壊計数0
設置場所面積0.168m2の超ミニスペース設計
ミニドレン:熱交換機器一体の最新機構、ドレン水が激減
便利な排水機能。ドレンタンクを取り出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます(ホースは、内径Φ16mmのものをご用意ください)
かべピタ:3面をピタリと壁に寄せられます
エアフィルター:お手入れの簡単なエアフィルター装備
キャスター跡がつきにくいウレタン製キャスター

保護装置
圧縮機:オーバーロードリレー×2・逆相防止リレー
送風機:プロテクタサーモ
スイッチ動作
風速:強、弱
運転:停止、送風、冷風
電源(V)三相200 種別床置型冷風1口 タイプフロアタイプ 周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)40 運転範囲(室温℃)(湿度%)25℃50%〜45℃40% 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5 消費電力(W)(50/60Hz)700/870 運転音(dB)最大67(60Hz) 力率50/60Hz:73/89% 設置面積(m2)0.17 始動電流(A)(50/60Hz)10.5/9.7 運転電流(50/60Hz)(A)2.8/2.9 除湿水の処理方法5Lドレンタンク/ホース(内径Φ16mmのものをご用意ください) 圧縮機全密閉型ロータリー、出力0.5kw 送風機出力(W)200 送風機排熱側風量(m3/min)10/11.5 送風機冷風側風量(m3/min)(強)6.2/6.8、(弱)5.6/5.8 仕様1馬力・スタンダードモデル(首振り装置なし) 首振なし ドレンタンク容量(L)5
注意
※切削油などの立ち込める場所では使用しないで下さい。樹脂の劣化によりケガや事故の恐れがあります。
※3相200Vの商品は、お客様によって差込口が違うため、電源コードは付いておりません。お客様にてご用意願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする