700C用PCフルフェンダー

(30件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36724597 品番 SW-814-700C F
参考基準価格(税別)¥6,550 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
適合サイズ〜700C×32まで 付属品V型ステー、POP OFF セット内容前後1組 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約45 ブラック 質量(g)440

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36724597
2022-03-26
用途:
通学クロスバイクへの取付
株式会社 大和商会 様

2016/9/11にレビューして、リピート買いです。
5年前に姉の通学車に取り付けて、
・耐久性
・デザイン
・フィット感
全て合格点です。
今度は弟の通学用自転車に取り付けるために、再度購入しました。
さすがに5年使うと、ステーのフェンダー側ブラケットにガタが出て走行中カタカタ音が出てきていますが、以前は見あたらなかった(見つかられなかった)ブラケットの補修部品も販売されているので、安心してこれからも使い続けていくことができそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36724606
2021-07-24
用途:
クロスバイクへ装着
サービス業

初めて購入したので装着映えが少し心配でした。ステーの長さを2cm〜4cm切断したら、外観も良く 乗っても ガタがなく 安心でした。欲を言えば M6 30o ボルトとナットを1本追加して貰いたいです。

対象商品:
36724606
2020-12-16
用途:
スポーツサイクルのメンテナンス
教育・研究機関

35年前のブリヂストンスポルティーフの泥よけが折れたのでつけ換えました。換装には穴あけが必要でしたがピッタリ収まり新車みたいになりました。ステーは元のパーツを使っています。

対象商品:
36724597
2020-04-07
用途:
スポーツタイプの自転車に取付

700C用の自転車だったので購入しましたが、ステンレスの棒の長さを、少しずつグラインダーで切断して加工しました。フェンダーが中心に来るようにするのに時間がかかりましたが、微調整しながら取り付けることが出来ました。工作が好きな方に向いていると思います。一般の方は無理だと思います。

3人が参考にしています
対象商品:
36724606
2018-05-08
用途:
自転車のメンテナンス

商品が届いて実物を見て安っぽくなくしっかりしていたので満足。自転車を何度か倒されたが割れなかった。安くて良い商品と思う。初めて買うときは不安があるがネットだから仕方ない。

対象商品:
36724597
2018-07-04
用途:
通勤時
サービス業

コスパは良いです。ただステンレスの切断に苦労しました

対象商品:
36724597
2017-10-18
用途:
700Cクロスバイクの泥除けとして
その他業種

取り付けは必要な個所にダボがついていれば簡単。ただステーの金具の長さ調節をするときに、切断する工具がないと普通のペンチで切断するのは大変。ペンチで傷をつけて捩って切断。

対象商品:
36724597
2017-10-03
用途:
700C用のカバーとして購入しました
卸売・小売業

品物はしっかりと作られており良いと感じました。
難点は鉄棒を切るカッターがないと、鉄ノコでは滑るし正確なサイズは切れないので、安価でお薦めのカッターも案内いただけると良いと思います。
品物は良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする