2016/9/11にレビューして、リピート買いです。
5年前に姉の通学車に取り付けて、
・耐久性
・デザイン
・フィット感
全て合格点です。
今度は弟の通学用自転車に取り付けるために、再度購入しました。
さすがに5年使うと、ステーのフェンダー側ブラケットにガタが出て走行中カタカタ音が出てきていますが、以前は見あたらなかった(見つかられなかった)ブラケットの補修部品も販売されているので、安心してこれからも使い続けていくことができそうです。
初めて購入したので装着映えが少し心配でした。ステーの長さを2cm〜4cm切断したら、外観も良く 乗っても ガタがなく 安心でした。欲を言えば M6 30o ボルトとナットを1本追加して貰いたいです。
35年前のブリヂストンスポルティーフの泥よけが折れたのでつけ換えました。換装には穴あけが必要でしたがピッタリ収まり新車みたいになりました。ステーは元のパーツを使っています。
700C用の自転車だったので購入しましたが、ステンレスの棒の長さを、少しずつグラインダーで切断して加工しました。フェンダーが中心に来るようにするのに時間がかかりましたが、微調整しながら取り付けることが出来ました。工作が好きな方に向いていると思います。一般の方は無理だと思います。
商品が届いて実物を見て安っぽくなくしっかりしていたので満足。自転車を何度か倒されたが割れなかった。安くて良い商品と思う。初めて買うときは不安があるがネットだから仕方ない。
取り付けは必要な個所にダボがついていれば簡単。ただステーの金具の長さ調節をするときに、切断する工具がないと普通のペンチで切断するのは大変。ペンチで傷をつけて捩って切断。
品物はしっかりと作られており良いと感じました。
難点は鉄棒を切るカッターがないと、鉄ノコでは滑るし正確なサイズは切れないので、安価でお薦めのカッターも案内いただけると良いと思います。
品物は良かったです。