MTB用PCショートフェンダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36724667 品番SW-822-26 S
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

26インチのMTBに最適なショートタイプのフェンダーです。
従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。
本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。
取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。
本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。
スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。

適合サイズ〜26×2.125まで 用途自転車の泥除け。MTB用(26インチ) 付属品RUBBER BAND、POP OFF 材質樹脂/ステンレス 幅(mm)約60 ブラック 質量(g)410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36724667
2024-06-05
用途:
マウンテンバイク泥よけ
製造業

必要十分な商品です。
加工しながら調整すれば、非常に上手くフィットし、外観への影響も最小限と思います。
外観をできるだけ変えたくない方におすすめです。

対象商品:
36724667
2014-07-04
用途:
MTBのフェンダー
その他業種

自分で長さを調整しながら取り付けました、上手く取り付けるには金切ノコ等で長さを調整する必要が有ります。
取り付けた感じはスポーティーでよい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする