(2件のレビュー)内容量1個注文コード36724676品番SW-822-26 S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
26インチのMTBに最適なショートタイプのフェンダーです。
従来(SW-816FR比較)に比べ、フェンダーの幅が10mm広がりました。
本体は衝撃と歪みに強いポリカーボネート製で、ステーはサビに強いステンレス製です。
取り付けが簡単な『SP003 RUBBER BAND』でフロントフォークとシートステーにしっかり固定ができます。
本体とステーの接合部にはスライド調整が可能なブラケット『POP OFF』(衝撃安全機構付)を採用しました。
スタイリッシュなデザインでカラーはブラックとシルバーの2パターンです。