スライド式リアフェンダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36724721 品番SW-PS1R
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

シートポストに簡単に装着できるスライド式リアフェンダーです。
スライド部分を収納することでコンパクトにまとまり、使用しないときは付属のポーチに納めて持ち運びが可能です。
シートポストへの取り付けはバンドとクイックレバーでワンタッチで確実に固定できます。
サイドに付いた反射テープが暗い時の走行にも役立ちます。
本体の角度調整も工具不要で行えます。
専用収納ポーチ付属です。

用途自転車の泥除け 付属品専用収納ポーチ 材質樹脂 幅(mm)最大70 全長(mm)最大480(取付部含む)、最小155(収納時) ブラック 質量(g)160

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする