FLINGER
FLINGERの タイヤ・ホイール関連
FLINGERの 自転車用フェンダー(泥よけ)
スライド式フロントフェンダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36724737
品番
SW-PS1F
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
スライド式で伸縮するフロントフェンダーです。
ワンタッチで脱着が可能です。
取り外して縮めるとコンパクトに携帯ができます。
用途
自転車の泥除け
材質
樹脂
幅(mm)
最大60
全長(mm)
最大295、最小150(金具35mm含む)
色
ブラック