リチウムイオンバッテリーパック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36725202 品番BP-258
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
使用時間
約29時間(1mW時)/約27時間30分(10mW時)
(送信1、受信1、待ち受け8の割合で繰り返し使用した場合)
トラスコ品番336-8491 適合機種IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D、IC-4120、IC-4120BT 種別リチウムイオンバッテリーパック 質量(g)30 使用温度範囲(℃)-10〜+50 温度範囲(℃)(充電)0〜40 出力電圧(V)3.7 バッテリー容量(mAh)750

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36725202
2022-05-29
用途:
インカムの電源電池
特定非営利活動法人うつのみやオリーブ 様 (教育・研究機関)

充電式乾電池だと間違って捨てられることがありました。専用形状だと心配ない。

対象商品:
36725202
2018-01-30
用途:
鉄道の見張り
建設業・工事業

お値段がもう少し安くなれば、予備も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする