ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の バッテリー・充電器 トランシーバー
2口タイプ充電器
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36725227
品番
BC-181
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
88×51.8×154.5(突起物除く)
使用電源(V)
AC100(50/60Hz)(BC-188入力電圧)
質量(g)
203
仕様
安全タイマー:8時間
トラスコ品番
336-8416
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
二口充電器(5台まで連結可能)
使用温度範囲(℃)
0〜40
充電時間
約5時間30分
電流(mA)
(充電)150×2
ランプの種類
(オレンジ点灯)充電中/(緑点灯)充電完了
充電電圧(V)
DC4.2
注意
※充電アダプタ別売