ICOM(アイコム)
ICOM(アイコム)の トランシーバー
ICOM(アイコム)の オプション トランシーバー
ICOM(アイコム)の イヤホン・マイク・スピーカー トランシーバー
小型イヤホンマイクロホン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36725254
品番
HM-177L
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
付けていることを感じさせない小型タイプ
用途
レストラン、飲食業、小売業、学校など
トラスコ品番
336-8475
適合機種
IC-4110、IC-4110D、IC-4100、IC-4188D
種別
小型イヤホンマイクロホン
質量(g)
52
ヘッドフォン部ドライバユニット
開放型