プラバスケット

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36725342 品番 SW-918
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

20〜24インチの子供車に最適な可愛いパステルカラーのバスケットです。

材質樹脂 用途自転車に取り付けるカゴ 子供車用 付属品取付金具 オレンジ 高さ(mm)130〜190 質量(g)600 下部寸法(mm)235〜215×140 上部寸法(mm)280〜270×215
注意
※取り付けの際は別途カゴ足が必要となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36725333
2017-04-03
用途:
子供自転車の補修

転倒による前カゴの交換。プラスチック製のカゴですがしっかりとした作りで良いと思います。

対象商品:
36725324
2015-11-19
用途:
子供が使用してます。

子供の自転車かごが割れてしまい、直ぐに新しいのがほしかったので値段も手ごろで助かりました。

対象商品:
36725324
2014-03-16
用途:
子どもの自転車用

ピンクが可愛く、子ども用自転車用のかごにぴったりでした。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする