プラバスケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36725367 品番 SW-911
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,020

12〜18インチの幼児車にピッタリのプラスチックバスケットです。
前キャリバーからの取り付け金具付きのためどんな自転車にも利用可能です。

材質樹脂 用途自転車に取り付けるカゴ 付属品取付金具(L型) ブルー 高さ(mm)165 質量(g)400 下部寸法(mm)190×145 上部寸法(mm)235×200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36725351
2020-05-23
用途:
幼児自転車のリメイク
医療・福祉・介護関連業

男の子用を女の子用にリメイクしました。白地のところにハートのシールを自分で貼ってとっても可愛いく仕上がりました。喜んで乗っています。

対象商品:
36725376
2019-09-23
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

子供の自転車の交換に使いました。黄色を購入し交換、他のパーツがみつぼらしくなりました。金具は黒の方が一体感があるので今まで使っていたものをそのまま使いました。

対象商品:
36725351
2019-09-18
用途:
子供の自転車のかご
その他業種

バイカラーで彩り良く可愛いです。子供用の小さな自転車に合います。荷物も適度に入るので買って良かったです。

対象商品:
36725376
2019-07-30
用途:
メンテナンス作業
農・林・水産業

黄色を選択しました。金具付属で、なかなか良いですがメッキでなく黒塗装も選択できると良いかも。

対象商品:
36725367
2016-07-27
用途:
子供用自転車使用
有限会社イチキン 様 (製造業)

このような小型のカゴは子供用自転車を扱っている量販店にはなかなか無くとても助かりました。

対象商品:
36725367
2012-12-19
用途:
子供自転車の交換用

16インチの子供用自転車のかごが割れたので交換用に購入しました。
問題なくつけることができました。
街の自転車店やホームセンターでは、子供用のかごを売っていないので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする