CTBバスケット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36725385 品番SW-917
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

CTBに最適なデザインのバスケットです。
バスケット上部に引っ掛け穴があり、別売りのゴムバンドを引っ掛けることで荷物を固定することができます。
ボールなどの丸いものがすっぽり入るような形状になっています。

材質樹脂 付属品取付金具 ブラック 高さ(mm)145〜165 質量(g)460(取付金具含む) 下部寸法(mm)210×190 上部寸法(mm)260×265

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36725385
2021-07-10
用途:
自転車のカゴ

取り付けステーが付属されてないから、面倒くさい。ホームセンターステーを買うハメ。
厄介品!

2人が参考にしています
対象商品:
36725385
2016-12-03
用途:
子供用CTBへの装着

ハンドル基部とバスケット後背面の金具(車体側の金具は別途用意する必要あり)、フロントブレーキ本体の隙間とバスケット底部の金具の二点で支持する方式です。フロントホイール車軸に取り付けるステーは不要でした。がっちりと固定でき、若干容量が少ないかなと思うものの、子供用なら問題なし。あとは耐久性ですかね、こればっかりは時がたたないとわかりません。

対象商品:
36725385
2015-05-18
用途:
子供用の中古の自転車のバスケット交換

子どもの古い自転車のドレスアップに使いました。
まるで新品のようになり、買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする