FLINGER
FLINGERの カゴ・ボックス・収納
FLINGERの 自転車用カゴ・バスケット
FLINGERの 取り付け金具
ワンタッチブラケット(ハンドルバー装着タイプ)
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
36725394
品番
SW-QRB
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
バスケットや専用バックをワンタッチで脱着できるハンドルバー用のブラケットです。
赤いボタンを押しながら角度調整がワンタッチで可能です。
用途
スポーツ車、小径車、コンパクト車向け。
SW-9CN02向け別売りオプション
材質
樹脂
適合
取り付け可能径Φ22〜26mmまで
色
ブラック
質量(g)
385
最大積載量(kg)
5