樹脂製リアボックス

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36725437 品番 SW-906A
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

ヘルメットや雨具の収納におすすめな樹脂製の自転車用リアボックスです。
ボックス内へ雨の侵入を防ぐフタ付き設計です。
簡易シリンダーロックの搭載でフタを施錠することが可能なため、積荷の盗難防止に役立ちます。
トランク後面のロゴはリフレクターシールになっており、夜間走行時には後続車両へのアピール効果を発揮します。

用途自転車に取り付けるBOX 付属品取り付けボルト(M5x25mm)×2本、取り付けステー×2枚、固定用補強板×2枚、シリンダーキー×2個 材質樹脂 寸法(mm)(上口)220〜150×385、(下底)185〜120×345 ブラック 高さ(mm)200〜190 質量(g)500 容量(L)約10 適合車種一般的なリアキャリア装着車

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:134

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36725437
2021-07-09
用途:
自転車の荷台に固定
製造業

1. 他の代替品があまりないため、3個目を使用中です。
  Kijima / Reembark 17L は横幅が広すぎ、倒れると割れます。
2. そのままでは、鍵周辺に収納した物が邪魔をし、開錠に苦労します。
  そのため、鍵周辺に金具を取り付け、物が当たらないようにしています。
3. 鍵の引っ掛ける部品がたまに若干曲がることがあり、もう少し強度が欲しいです。
4. 鍵の強度もやや不足気味のため、1個の鍵が曲がり、使用できなくなりました。
5. 個人的にはやや容量不足で、横幅と高さをあと数センチ増やして欲しいです。

4人が参考にしています
対象商品:
36725437
2018-09-23
用途:
上部と下部を結合する部分
サービス業

下部のプレート穴と合わず固定できませんでした。
部品不足でしょうか。

2人が参考にしています
対象商品:
36725421
2018-05-01
用途:
ママチャリのリアキャリアに取り付け
建設業・工事業

そこそこの容量があり、防水なので使い勝手はいいと思います。ほかのレビューであるようなロック部分の不具合もなかったから、製品により当たり外れがあるのかも。

1人が参考にしています
対象商品:
36725437
2016-03-06
用途:
自転車

思ってたよりずーっと良い商品でした。

2人が参考にしています
対象商品:
36725437
2017-07-15
用途:
自転車後部の荷物収納

大きさやスタイルは気に入ったのですが、残念ながら、鍵の部分のプラスチックが短期間に折れてしまいますので、コストパフォーマンスは非常に悪いです。同じ商品を店舗で買って、やはり1年内に爪が折れてしまったので、通販でこの商品を買い直したのですが、今度は半年持ちませんでした。鍵のツメ金具が引っ掛かるプラスチックの受け部分をもっと強化する必要があると思います。今は別のメーカーの物に買い替えて使っていますが、同じような使い方で、既に2年以上保っています。

4人が参考にしています
対象商品:
36725421
2015-04-26
用途:
自転車を使用した運動

運動不足防止に自転車運動実施中。キャリアに取り付け、走っててちょっと疲れて給水するのに
水筒と汗拭きの濡れタオルを入れて使っています。大き過ぎず、リュックサックをしょって走る必要が無くなったので、
身軽に走行できるようになり大変便利。それ以外の時も、小物の運搬にも使用しています。

2人が参考にしています
対象商品:
36725421
2014-05-23
用途:
自転車の荷台に雨具などを収納するため

自転車乗ってて急に天候が崩れてこれじゃあ帰れないどうしょう((+_+))
なんて時ってあるでしょ!?そんな時、ボックスに雨具や簡易修理キット
なんて積んでいるととても便利ですよ!FLINGERのボックスは鍵も付いているし
なんて言ってもスタイルが良いので絶対おすすすめだよ(*^^)v

2人が参考にしています
対象商品:
36725437
2013-12-02
用途:
訪問理容で使う道具の収納
セブン理容室 様

自転車で通勤していて雨の日に重宝しています。程良い大きさ、軽いのに頑丈にできています。カギもかけられて、ちょっとした寄り道でも安心して荷物を入れたままにしてられます。取り付けもドライバー1本で簡単につけられます。まだ使い始めたばかりなので耐久性はわかりませんが買って損はないと思います。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする