※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アックスブレーン
アックスブレーンの アンカーボルト
アックスブレーンの 石膏ボード用アンカー
アックスブレーンの ボードアンカー
ボードアンカー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(50本)
注文コード
36727862
品番
AX423
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ねじ径
M4
下穴径(Φmm)
9.0
適合板厚(mm)
16.0〜23.0
用途
新建材・石膏ボード・中空構造壁への取付に
材質
鉄
ボルト径寸法(Φmm)
4.0
表面処理
ユニクローム
引張強度
0.7kN
適合材
新建材・石膏ボード・中空構造壁
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。