F6(6X30) Fプラグ アックスブレーン 36727887

F6(6X30) Fプラグ アックスブレーン 36727887
F6(6X30) Fプラグ アックスブレーン 36727887

Fプラグ

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(180本)
下穴径(Φmm)6.0
内容量1パック(180本)注文コード36727887品番F6(6X30)
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949
用途コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなどサイズ(mm)Φ6×30木ねじ径(mm)3.5~5.0下穴径(Φmm)6.0引張強度(コンクリート)3.0kN、(ALC)1.0kN適合材コンクリート・ALC・ブロック・レンガ・石材・タイルなど
注意
※下穴径は比較的柔らかい壁面材の場合、1mm小さくしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36727871
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

1が参考にしています
対象商品 : 36727871
2022-03-22
用途: 内装建て込みなど
トップパーティション オキタ建設業・工事業

鉛アンカーの使用規制でプラアンカー使用になって数十年ですが信頼できるプラグです。

対象商品 : 36727887
2021-12-24
用途: 配管作業時
建設業・工事業

プラスチック製品で、簡単に使えグリップ力も強く大変満足しました。

対象商品 : 36727871
2020-12-12
用途: コンクリートへのビス止め
建設業・工事業

ホームセンターより安く買えて良かった。
値段が同じメーカーがあったので2種類買ったのですが
まるっきり同じものでした。
どちらかがOEMなのでしょうね。

対象商品 : 36727887
2021-07-03
用途: 壁面へのビス止め時
株式会社大報

いつも使っています。近所のホームセンターより安く購入できるため何度もリピートしてます。

対象商品 : 36727871
2021-06-26
用途: 予備に
矢田設備

よく使用するものなので、いつも予備にまとめ買いしています。

対象商品 : 36727871
2020-11-09
用途: 壁面への取り付け作業

とても良いです。数が入っているので遠慮なく使える。何より安い。

対象商品 : 36727871
2019-06-11
用途: ケイカルボードへの下地プラグとして

コンクリート用であるが、ケイカルや石膏ボードに設置の器具ビス止め下地プラグとして使用。
石膏ボード用と銘打って売っているモノより優秀で、こればっかり愛用している。
55インチの液晶テレビの壁掛け金具固定に使用しているが強度的になんら不安がない。
量が沢山の割に価格が安く超おすすめ!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1992:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする